LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 集光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード76666687 品番MY-H450340/N AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,600

本体+ライトユニットのセット品

定格電圧(V)AC100〜242 本体EL-LHH41500 ライトユニットEL-LU45034N AHTN 定格固定出力・段調光機能付 明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当 エネルギー消費効率(Lm/W)152.3 (200V時) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 消費電力(W)32.5 (200V時) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光束(Lm)4950 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76666687 MY-H450340/N AHTN 18817447 MY-H450440/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 三菱電機 1セット 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする