三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 施設・屋外照明
三菱電機の 一体型LEDベースライト
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 150幅集光タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76666827
品番
MY-B430341/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
本体+ライトユニットのセット品
消費電力(W)
21.0 (200V時)
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100〜242
本体
EL-LHB41500
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
141.9 (200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
2980
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
ライトユニット
EL-LU43034N AHTN