長さ(mm)1274
幅(mm)216
高さ(mm)63
消費電力(W)21.0 (200V時)
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100〜242
本体EL-LHB41900
器具・セットセット品
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)141.9 (200V時)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2980
明るさ(Lm)3200
明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
ライトユニットEL-LU43034N AHTN