HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの DVD
HIDISCの DVD-R
データ用 DVD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(600枚)
注文コード
76667378
品番
HDDR47JNP600C
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
お得な業務用パック!
用途
パソコンなどのデータ保存に。
仕様
メーカーロゴ無し
タイプ
データ用
規格
DVD-R
範囲(mm)
印刷:ワイドエリア/23-117
速度
1-16倍速対応
入数
100枚×6 パック
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
容量(GB)
4.7