HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの CD
HIDISCの CD-R
データ用 CD-R ワイドエリアエリアプリンタブル 業務用 600枚パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(600枚)
注文コード
76667396
品番
HDCR80GP600C
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
お得な業務用パック!
入数
100枚×6 パック
タイプ
データ用
適合プリンタ
インクジェットプリンタ対応
速度
1-52倍速対応
規格
CD-R
容量(MB)
700
範囲(mm)
印刷:ワイドエリア/23-117
用途
写真・データの保存に。
仕様
メーカーロゴ無し