SDカード 高温度耐久 産業用グレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76667405 品番HDSDHC8GMLLWTJP3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,380

スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!

容量(GB)8 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I U1 ビデオスピードクラスV10 タイプFlash:MLC 規格SDHC 使用温度範囲(℃)動作/保存:-40〜85 読込速度Up to 25/100 MB/s 種別ファイルシステム:FAT32 書込速度(MB/s)Up to 25/100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76667405 HDSDHC8GMLLWTJP3 60865307 HDSDHC8GMLLJP3 SDHCカード HIDISC SDHCカード HIDISC 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする