HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの マイクロSDカード
HIDISCの マイクロSDHC
microSDカード 高温度耐久 産業用グレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76667414
品番
HDMCSDHC8GMLLWTJP3
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スピードが求められる現場、寒冷地, 高温な現場でのご利用に最適!
容量(GB)
8
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHS-I U1
ビデオスピードクラス
V10
タイプ
MLC
規格
microSDHC
使用温度範囲(℃)
動作/保存:-40〜85
読込速度
Up to 25/100 MB/s
種別
ファイルシステム:FAT32
書込速度(MB/s)
Up to 25/100