曜日別特売
ELH033 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676295

 

ELH033 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676295
ELH033 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676295
ELH033 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676295
ELH033 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676295
ELH033 きれいにはがせるエコノミーラベル ヒサゴ 76676295

きれいにはがせるエコノミーラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
面付36
ラベルサイズ(mm)60×20
ラベル形状角丸四角
内容量1冊(100シート)注文コード76676295品番ELH033
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ!印刷や手書きですぐに使えるシールです。
レーザでもインクジェットでもキレイな仕上がり!
お得な大入りタイプです。
無料印刷ソフト『ヒサゴ工房』をヒサゴホームページよりダウンロードできます。

用途
再利用したいものや、一時的に貼りたいものに
シートサイズA4厚さ(mm)0.19(ラベルのみの厚さ:0.10)面付36紙質上質紙ラベル形状角丸四角適合プリンタインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザプリンタ、レーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機用紙寸法(mm)297×210ラベルサイズ(mm)60×20坪量(g/m2)179
注意
※印刷の際は「ラベル」または「厚紙」設定でご使用ください。
※ご使用の前に、プリンタ・コピー機の取扱説明書で使用できる用紙の種類・厚さ・坪量を必ずご確認の上、ご使用ください。
※塗りつぶし面積が大きい場合、ムラが出ることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする