※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT-CTV 5V2 1.5P 自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684564 HT-CTV 5V2 1.5P 自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76684564

自転車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT CTV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法5V2 注文コード76684564 品番HT-CTV 5V2 1.5P
参考基準価格(税別)¥2,540 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は呼び寸法など12種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードTY05V2QLEBA 呼び5 材質HSS 外径の基準寸法(mm)5.37 全長L(mm)62 首下長ln(mm)26 シャンク長ls(mm)33 溝数3 用途黄銅の加工 規格JIS 呼び寸法5V2 下穴径(Φmm)4.55 山数2 ねじ長さ(mm)15 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類CTV:自転車用タイヤバルブねじ シャンク径d(Φmm)6 食付1.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.4、MAX:4.6 寸法lk(mm)四角部:7
関連資料:(1.74MB)
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする