※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LKSL P3 M3×0.5 Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685684 LKSL P3 M3×0.5 Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685684

Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76685684 品番 LKSL P3 M3×0.5
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)9 溝数3 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25〜35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:81 形状下穴:通り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 呼び3 全長L(mm)56 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付5P シャンク長ls(mm)26 首下長ln(mm)28 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 メーカー商品コード1307101035
関連資料:(3.82MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする