※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
Z-PRO ロングネック通り穴用スパイラルタップ LKSL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法
M6×1
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
呼び
6
3
4
5
6
全長L(mm)
80
56
63
70
80
シャンク径d(Φmm)
6
4
5
5.5
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76685718
品番
LKSL P4 M6×1
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
呼び寸法
M6×1
ねじ長さ(mm)
15
溝数
3
材質
HSS
表面処理
OX
仕様
●ひっかかり率:84
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
5.09
山数
1
呼び
6
全長L(mm)
80
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6
食付
5P
シャンク長ls(mm)
33
首下長ln(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)
四角部:7
メーカー商品コード
1307101055
関連資料:
(3.82MB)