※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-F-SL L100 P2 M4X0.7 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685779 LS-F-SL L100 P2 M4X0.7 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685779

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 注文コード76685779 品番LS-F-SL L100 P2 M4X0.7
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び寸法など37種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4×0.7 ねじ長さ(mm)11 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:82 形状下穴:通り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 呼び4 全長L(mm)100 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付5P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)21 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 メーカー商品コードL44.0IQFEVE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする