※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-F-SL L150 P3 M12X1.5 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685867 LS-F-SL L150 P3 M12X1.5 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685867

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1.5 注文コード76685867 品番LS-F-SL L150 P3 M12X1.5
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は呼び寸法など37種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12×1.5 ねじ長さ(mm)26 シャンク径(mm)8.5 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:通り 全長(mm)150 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)10.6 山数1.5 呼び12 全長L(mm)150 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)8.5 食付5.5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676 寸法lk(mm)四角部:9 メーカー商品コードLY012ORFEVG シャンク四角部幅(mm)6.5 シャンク四角部長さ(mm)9 食付き(P)5.5 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする