※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-F-SL L150 P4 M16X2 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685919 LS-F-SL L150 P4 M16X2 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685919

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×2 注文コード76685919 品番LS-F-SL L150 P4 M16X2
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び寸法など37種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M16×2 ねじ長さ(mm)26 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 形状下穴:通り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)14.1 山数2 呼び16 全長L(mm)150 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12.5 食付5.5P シャンク長ls(mm)60 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21 寸法lk(mm)四角部:13 メーカー商品コードLY016QSFEVG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする