※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-F-SL L150 P4 M18X1.5 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685928 LS-F-SL L150 P4 M18X1.5 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76685928

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M18×1.5 注文コード76685928 品番LS-F-SL L150 P4 M18X1.5
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び寸法など37種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M18×1.5 ねじ長さ(mm)33 溝数4 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:通り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)16.6 山数1.5 呼び18 全長L(mm)150 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)14 食付5.5P シャンク長ls(mm)70 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;16.376、MAX:16.676 寸法lk(mm)四角部:14 メーカー商品コードLY018OSFEVG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする