※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-N-CT L100 P3 5X0.8 3P ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686339 LS-N-CT L100 P3 5X0.8 3P ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686339

ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 食付3P 注文コード76686339 品番LS-N-CT L100 P3 5X0.8 3P
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び寸法・食付など68種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードTY5.0KRAWB3E 呼び5 材質超硬 ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)100 等級P3 溝数4 用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:83 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法M5×0.8 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 ねじ長さ(mm)16 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付3P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする