※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-N-CT L100 P3 10X1.5 1.5P ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686409 LS-N-CT L100 P3 10X1.5 1.5P ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76686409

ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 食付1.5P 注文コード76686409 品番LS-N-CT L100 P3 10X1.5 1.5P
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は呼び寸法・食付など68種類から選べます 他の種類を見る
メーカー商品コードTY010ORAWBAE 呼び10 材質超硬 ねじの種類M(メートルねじ) 全長L(mm)100 等級P3 食付き(P)1.5 ねじ部長さ(mm)24 シャンク径Ds(Φmm)7 シャンク四角部幅(mm)5.5 シャンク四角部長さ(mm)8 溝数4 用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:通り|止り 規格JIS 呼び寸法M10×1.5 下穴径(Φmm)8.6 山数1.5 ねじ長さ(mm)24 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付1.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 寸法lk(mm)四角部:8
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする