※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ロングシャンク超硬ハンドタップ LS-N-CT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8×1.25
食付
3P
注文コード
76686436
品番
LS-N-CT L150 P3 8X1.25 3P
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
TY8.0NRAWB3G
呼び
8
材質
超硬
ねじの種類
M(メートルねじ)
全長L(mm)
150
等級
P3
食付き(P)
3
ねじ部長さ(mm)
24
シャンク径Ds(Φmm)
7
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
溝数
4
用途
鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
M8×1.25
下穴径(Φmm)
6.85
山数
1.25
ねじ長さ(mm)
22
タップの種類
HT(ハンドタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
3P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912
寸法lk(mm)
四角部:8
商品豆知識
ハンドタップの種類