※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SU-S-SP P1 L100 M3×0.5 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687976 LS-SU-S-SP P1 L100 M3×0.5 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76687976

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 注文コード76687976 品番LS-SU-S-SP P1 L100 M3×0.5
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は呼び寸法など68種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)9 溝数2 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 形状下穴:止り 規格JIS 等級P1 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 呼び3 全長L(mm)100 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付2.5P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)28 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 メーカー商品コードSY3.0GPGEXES

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする