※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.25 注文コード76688028 品番LS-SU-S-SP P2 L100 M10×1.25
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は呼び寸法など68種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.25 ねじ長さ(mm)13 溝数3 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)8.85 山数1.25 呼び10 全長L(mm)100 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 食付2.5P シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.647、MAX:8.912 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする