曜日別特売
LS-SU-S-SP P2 L150 M4×0.7 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SU-S-SP P2 L150 M4×0.7 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688055
LS-SU-S-SP P2 L150 M4×0.7 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688055

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び寸法M4×0.7注文コード76688055品番LS-SU-S-SP P2 L150 M4×0.7
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法M4×0.7ねじ長さ(mm)11溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:82形状下穴:止り規格JIS等級P2下穴径(Φmm)3.38山数0.7呼び4全長L(mm)150ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)5食付2.5Pシャンク長ls(mm)40首下長ln(mm)31内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422寸法lk(mm)四角部:7メーカー商品コードSY4.0IQGEXGS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする