※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SU-S-SP P3 L150 M22×1.5 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688229 LS-SU-S-SP P3 L150 M22×1.5 ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76688229

ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M22×1.5 注文コード76688229 品番LS-SU-S-SP P3 L150 M22×1.5
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び寸法など68種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M22×1.5 ねじ長さ(mm)14 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 形状下穴:止り 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)20.6 山数1.5 呼び22 全長L(mm)150 ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)17 食付2.5P シャンク長ls(mm)70 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;20.376、MAX:20.676 寸法lk(mm)四角部:16 メーカー商品コードSY022ORGEXGS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする