※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-HT L200 P3 7/8-9UNC 5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76689263 LS-HT L200 P3 7/8-9UNC 5P ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76689263

ロングハンドタップ LS-HT

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び7/8 呼び寸法7/8-9UNC 食付5P 注文コード76689263 品番LS-HT L200 P3 7/8-9UNC 5P
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び・呼び寸法・食付など852種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法7/8-9UNC ねじ長さ(mm)33 下穴径(Φmm)19.6 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 材質HSS 形状下穴:通り|止り 規格JIS 等級P3 溝数4 山数9 呼び7/8 全長L(mm)200 ねじの種類UNC(ユニファイ並目ねじ) タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)17 食付5P シャンク長ls(mm)70 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19.177、MAX:19.761 寸法lk(mm)四角部:16 メーカー商品コードTNMRU14W520
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07114433
2023-05-18
用途:
めねじの切り直し

車のエンジンサブフレームボルトのめねじ側がカジってしまい
ボルトが入らなくなったので、切り直し(ネジさらえ)のために購入
サブフレームの厚さ分、長さが必要だったのでロングタイプにしました
問題なく使用できてよかったです
少々値段は高いですが

対象商品:
37051743
2021-07-08
用途:
ネジ舐め
運輸・通信業

ホームセンターに無いサイズなので購入できて大変満足。

対象商品:
37052136
2015-05-29
用途:
タッピング

プーリーのボスにネジ穴をあけるのに、ショートタイプではハンドルが当たってしまい、あわてて探しました。当日発送がこれほどありがたかったことはありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする