※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ねじサライ用ハンドタップ RE-HT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
メーカー商品コード
T5055UANEX2
呼び寸法
M55×4
注文コード
76692867
品番
RE-HT ISO2 M55X4 2P
参考基準価格(税別)
¥79,600
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
メーカー商品コード・呼び寸法・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
メーカー商品コード
T5055UANEX2
呼び
55
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:90
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
質量(g)
643
規格
JIS
呼び寸法
M55×4
等級
ISO2
溝数
6
下穴径(Φmm)
51.1
山数
4
ねじ長さ(mm)
60
全長L(mm)
60
ねじの種類
M(メートルねじ)
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
めねじの種類
M:メートルねじ
食付
2P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;50.67、MAX:51.27
関連資料:
(1.87MB)