※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SIT 2B 5/16-18UNC WB ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76695703 SIT 2B 5/16-18UNC WB ねじ簡易検査ツール SIT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76695703

ねじ簡易検査ツール SIT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76695703 品番 SIT 2B 5/16-18UNC WB
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。
高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。
ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。
SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。

メーカー商品コードITM2U05ON 材質HSS(高速度工具鋼) ねじ径5/16-18UNC ねじの種類UNC(ユニファイ並目ねじ) ゲージWB 等級2B 全長L(mm)70 ねじ部長さ(mm)10 首下長ln(mm)34 シャンク長ls(mm)36 シャンク径Ds(Φmm)6.2 シャンク四角部幅(mm)5 シャンク四角部長さ(mm)8
関連資料:(4.1MB)
注意
※止り用にはステップねじは採用していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする