※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
Tr 14×3
全長L(mm)
190
注文コード
76697313
品番
SL TR14×3
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長L
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
Tr 14×3
ねじ長さ(mm)
95
溝数
3
材質
HSS
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
仕様
●ひっかかり率:94
形状
下穴:通り
規格
JIS
下穴径(Φmm)
11.2
山数
3
呼び
14
全長L(mm)
190
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
Tr:台形ねじ
シャンク径d(Φmm)
11
食付
23P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11、MAX:11.315
寸法lk(mm)
四角部:12
メーカー商品コード
LYT14S0HEB