※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL TR16×4 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697338 SL TR16×4 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697338

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法Tr 16×4 全長L(mm)220 注文コード76697338 品番SL TR16×4
参考基準価格(税別)¥114,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は呼び寸法・全長Lなど24種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法Tr 16×4 ねじ長さ(mm)120 溝数3 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:93 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)12.3 山数4 呼び16 全長L(mm)220 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Tr:台形ねじ シャンク径d(Φmm)12 食付22.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12、MAX:12.375 寸法lk(mm)四角部:12 メーカー商品コードLYT16U0HEB シャンク四角部幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする