※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL TR24×5 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697374 SL TR24×5 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 76697374

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法Tr 24×5 全長L(mm)260 注文コード76697374 品番SL TR24×5
参考基準価格(税別)¥218,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は呼び寸法・全長Lなど24種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法Tr 24×5 ねじ長さ(mm)160 溝数4 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:95 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)19.3 山数5 呼び24 全長L(mm)260 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Tr:台形ねじ シャンク径d(Φmm)19 食付24P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;19、MAX:19.45 寸法lk(mm)四角部:18 メーカー商品コードLYT24W0HEB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする