※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び7/16 呼び寸法7/16-20UNF 注文コード76699666 品番ZET-B P3 7/16-20UNF
参考基準価格(税別)¥9,260 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び・呼び寸法など64種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法7/16-20UNF 食付3P ねじ長さ(mm)13 シャンク径(mm)- 溝数3 材質HSS-P 表面処理NI 用途チタン合金の加工 仕様●ひっかかり率:84 形状下穴:止り 全長(mm)- 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)9.96 山数20 呼び7/16 全長L(mm)82 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)8.5 シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;9.729、MAX:10.033 寸法lk(mm)四角部:9 シャンク四角部幅(mm)6.5 突き出しセンタ有無
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする