曜日別特売
ZH1701-3.6 クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機) 76700908

クリスタルスーパードリル ZH1701 VCMコーティング 5×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.6注文コード76700908品番ZH1701-3.6
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ドリル径(Φmm)3.6溝長(mm)28全長(mm)66シャンク径(Φmm)6材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD681):◎、インコネル:○、チタン合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする