曜日別特売
ZH2421-4.0 クリスタルディープホールドリル ZH2421 VCMコーティング 20×D RYOCO(菱高精機) 76709877

クリスタルディープホールドリル ZH2421 VCMコーティング 20×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)130
溝長(mm)88
内容量1本注文コード76709877品番ZH2421-4.0
参考基準価格(税別)¥61,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ドリル径(Φmm)4溝長(mm)88全長(mm)130シャンク径(Φmm)6材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD839):◎、インコネル:○、チタン合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする