曜日別特売
ZH2461-3.0 クリスタルディープホールドリル ZH2461 VCMコーティング 25×D RYOCO(菱高精機) 76709983

クリスタルディープホールドリル ZH2461 VCMコーティング 25×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)125
溝長(mm)81
内容量1本注文コード76709983品番ZH2461-3.0
参考基準価格(税別)¥66,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ドリル径(Φmm)3溝長(mm)81全長(mm)125シャンク径(Φmm)6材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD850):◎、インコネル:○、チタン合金:○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする