RYOCO(菱高精機)
RYOCO(菱高精機)の ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ドリル
RYOCO(菱高精機)の 超硬ストレートシャンク
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2580 ノンコート 15×D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76710227
品番
ZH2580-3.8
参考基準価格(税別)
¥47,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.8
溝長(mm)
64.6
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬
先端角(°)
137
表面処理
ノンコート
シャンク径公差
h6
外径公差(mm)
h7
ねじれ角(°)
15
適合被削材種
アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC8B):○