※本体画像
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットフラットフック 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
76747363
品番
MFH-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
本体部分抗菌ABS樹脂仕様
磁石裏面に高機能滑り止め「R-FIX」使用でコンパクト&高耐荷重です。
用途
樹脂部に抗菌ABSを使用。オフィス・公共施設・病院・学校などで安心して使えます。
フック部分左右に倒せて邪魔にならず引っ掛かり防止にもなります。
色
白
材質
本体:抗菌ABS樹脂、フック:スチール、磁石:フェライト、滑り止め:ゴム
耐荷重N(kgf)
約14.71(約1.5)
サイズ
S
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19×68×9