※本体画像
MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の 掲示用品
MagX(マグエックス)の 掲示用小物
MagX(マグエックス)の マグネット用品
マグネットフラットフック 白
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×86×10
注文コード
76747397
品番
MFH-6W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
本体寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体部分抗菌ABS樹脂仕様
磁石裏面に高機能滑り止め「R-FIX」使用でコンパクト&高耐荷重です。
用途
樹脂部に抗菌ABSを使用。オフィス・公共施設・病院・学校などで安心して使えます。
フック部分左右に倒せて邪魔にならず引っ掛かり防止にもなります。
色
白
材質
本体:抗菌ABS樹脂、フック:スチール、磁石:フェライト、滑り止め:ゴム
耐荷重N(kgf)
約58.84(約6)
サイズ
L
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×86×10