PSE0550 スマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 STAYER 76758308 PSE0550 スマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 STAYER 76758308 PSE0550 スマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 STAYER 76758308 PSE0550 スマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 STAYER 76758308 PSE0550 スマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 STAYER 76758308 PSE0550 スマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550 STAYER 76758308

スマートミーティング カメラ&スピーカー PSE0550

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76758308 品番PSE0550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

オートフォーカス機能を搭載し、4K・8Mピクセルの高画質/30fpsで動きをスムーズに映します。3つのアプリケーションモードを搭載しており、様々な形態にあわせて使い分けることが可能です。

接続方法USB2.0/USB Video Device Class (UVC) スピーカー5W×2 バッテリー容量(mAh)2800 ビデオフォーマット1080p/30fps、2592×1944/30fps、3840×2160/30fps 焦点距離(mm)2.88 視野角88° 回転角度(°)カメラ水平:340(視野角360) 寸法(mm)約232×80×80 対応OSAndroid8.0、Mac OS 10.10、Windows 7以降のOS 用途会議、ライブ配信、授業、チャット等のオンライン通話に。
注意
※4K画質の映像には、ご利用のアプリケーションや出力モニターが対応している必要があります。
※自動追尾機能の反応には、一定の声量や発言量が必要です。音声を感知してからの反応ですので、若干のタイムラグがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする