TIME
TIMEの 厚さ測定
TIMEの 膜厚計
TIMEの 膜厚計その他関連用品
磁気・渦電流膜厚計プローブCN02
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76762998
品番
プローブCN02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:無制限
測定方式
渦電流
分解能
1um
測定範囲(μm)
0-200
測定誤差
±(3%H+1)um(1点校正)