画像準備中

ポータブル型溶存酸素計 JPB-607A

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76764714 品番JPB-607A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

JPB-607Aポータブル溶存酸素計には溶存酸素電極が装備されており、水道水源の監視、水産養殖場、環境保護、下水処理プラント、飲料業界、科学研究機関が水域の溶存酸素を測定するために使用できます。
測定パラメータ
ORP、DO飽和、温度。
LCDディスプレイ画面
空気飽和水またはゼロ酸素溶液を使用した1点または2点の校正。
自動温度補正により、正確な結果が保証されます。

仕様計測パラメータ:溶存酸素・温度、温度補正:自動(0.0-40.0)度C、塩分補償:あり、データストレージ:なし、パッケージの寸法/重量:スーツケースなし 300x290x140mm | 2kg 質量(g)300 電源単三電池2本 精度溶存酸素 ±0.10mg/L | 温度 ±0.5度C 範囲溶存酸素 0.00-20.00mg/L | 温度 0.0-40.0度C 分解能溶存酸素 0.01mg/L | 温度 0.1度C 校正ゼロおよびフルスケール校正 出力インタフェースなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする