仕様計測パラメータ:DO・DO飽和・DO電流・DO電流・温度、温度補正:自動および手動(0.0-40.0)度C、気圧:自動/手動(60.0-110.0)kPa、塩分補正:自動(0.0-50.0)g/L、データストレージ:2000セット、パッケージの寸法 | 重量:370x310x330mm | 3Kg
質量(g)1000
電源100-240V・50/60Hz 0.5A
精度DO ±0.10mg/L | DO飽和度 ±2.0% | 温度 ±0.2度C
範囲DO 0.00-90.00mg/L | DO飽和度 0.0-600.0% | 温度 -5.0-130.0度C
分解能DO 0.01mg/L | DO飽和度 0.10% | 温度 0.1度C
校正ゼロおよびフルスケール校正
出力インタフェースUSB&RS232