ギアリペア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード76877466 品番RP-41816
参考基準価格(税別)¥5,320 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

柔軟性、伸縮性そして弾力の失ったゴムシールを復活させ、高分子ポリマー配合により強力な油膜を形成し、オイル漏れ止めと予防に効果を発揮します。
すべてのマニュアルギアボックス、ディファレンシャル、ノンスリップ デフやその他ギア機構に使用できます。
漏れを止め、異音を減らし、ギアの性能を改善することにより、システムの寿命を延ばします。
優れた耐摩耗性、消泡性、防食性があります。
ギアの抱える問題の多くを改善するための、市場で初めてギア専用に開発されたオールマイティケミカルです。

主成分潤滑油、イソオクチルアルコール 用途自動車・産業機械用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※ギアオイル3Lに対して1本(キアオイル1Lに150ml〜175ml)添加して下さい。
※添加後約150kmの走行で効果が表れますが、漏れや異音が続く場合はオイルを交換したうえで再使用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする