ダイゾーニチモリ
ダイゾーニチモリの 添加剤
ダイゾーニチモリの ディーゼル添加剤
黒煙防止剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(450mL)
注文コード
76877938
品番
N-170
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
燃焼室内のスラッジなどの黒煙原因物質と一緒に完全燃焼させます。
NOx低減、DPFへの影響はありません。
色
緑褐透明
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
450mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※必要以上のご使用は、エンジントラブルやゴム部品等を傷める恐れがありますので避けて下さい。
※本品使用時に他の添加剤、特に水抜き剤とは絶対に併用しないで下さい。
※本品をご使用の際は、燃料が軽油であることを確認して下さい。
※軽油50〜80Lに対して、1本の割合で燃料タンクに注入して下さい。
※水分分離器に多量の水分が溜まっている場合、水分を予めドレーンしておいて下さい。
※6か月、または20000〜50000kmごとの注入をおすすめします。