KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
KIYOHARA(清原)の パーツ/デコレーション材料
KIYOHARA(清原)の ビーズ/スパンコール
リベリーノ パーツ ブーケラージパール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
76892218
品番
REV-22
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
リベリーノ専用のパーツ(スパイク付き)です。
上品にキラリと輝くパーツです。
材質
パーツ:ABS樹脂、ガラス、スパイク:ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×5×10(パーツ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
2×3(スパイク)
色
ROE
注意
※洗濯可。
※ドライクリーニング不可。
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで。
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。