KIYOHARA(清原)
KIYOHARA(清原)の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
KIYOHARA(清原)の パーツ/デコレーション材料
KIYOHARA(清原)の ビーズ/スパンコール
リベリーノ パーツ ブーケラージパール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色
CRS
注文コード
76892227
品番
REV-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥280
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
リベリーノ専用のパーツ(スパイク付き)です。
上品にキラリと輝くパーツです。
材質
パーツ:ABS樹脂、ガラス、スパイク:ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×5×10(パーツ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
2×3(スパイク)
色
CRS
注意
※洗濯可。
※ドライクリーニング不可。
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで。
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。