鈴木産業
鈴木産業の 防護服・保護服・特殊服
鈴木産業の 腕カバー
不織布腕カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4枚)
注文コード
76909115
品番
SH-064
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
軽くて動きやすい
袖の汚れを防止
有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
色
ホワイト
サイズ
フリー
特性
軽量/汚防
素材
ポリプロピレン
用途
粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
RoHS指令(10物質対応)
対応