曜日別特売
0015/0010 ACアダプタ ダイレクト アズワン 76933439

0015/0010 ACアダプタ ダイレクト アズワン 76933439
0015/0010 ACアダプタ ダイレクト アズワン 76933439
0015/0010 ACアダプタ ダイレクト アズワン 76933439

ACアダプタ ダイレクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード76933439品番0015/0010
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,716
販売価格(税別)
1,560

汎用的なタイプをラインナップ

入力AC100~240V 50/60Hz出力DC5V 0.15A寸法(mm)62×26×43(電源部/刃除く)タイプダイレクトプラグ(mm)-リード線長さ(mm)1830(出力)極性-規格PSE:○備考【アズワン代表機種】CTアズワン品番4-2091-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする