ミキサーブラシワイドM

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76934823 品番 4000505
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

強く長い毛足と丈夫なハンドルで、機器の細部や容器の底までラクに洗浄できます。全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。毛の根元を耐食性の金属製金具で固定しているので毛が抜けにくくなっています。5色のカラーコードのある製品です。工程やゾーンごとの色分けによる衛生管理が可能です。ミキサーブラシワイドL(品番:40007)もご用意しています。

レッド 毛丈(mm)35〜37 線径(Φmm)0.6 材質(毛)ポリエステルボディ:ポリプロピレン、ナイロン タイプミキサーブラシワイド サイズM アズワン品番61-3596-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする