アルコールバーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76937736 品番ESAB300BR0
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

真鍮製のアルコールバーナーです。タンクには約100mLの燃料が入りますが、2/3の70mLが適量です。70mLで約25分間燃焼します。25mL程度の燃料で500mLの水が約8分30秒で沸騰します。トップキャップはラバーパッキング付き、フレームレギュレーターはハンドル操作での微調整が可能です。燃料用アルコールをお使い下さい。(このアルコールバーナーは985mLクックセットに標準装備されています)

寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×46(収納時) 質量(g)92 アズワン品番62-7040-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする