パウチ容器100mL 3個セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76937754 品番LD12200000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

フレキシブルなパウチ容器。リンデンの燃料用アルコールの小分けにご使用できます。その他にもジェルドリンク、シャンプー他液体の詰め替えに便利です。内容物を入れると立てておけるスタンドタイプです。匂いが付きにくく、使用後は小さく丸めて収納することができます。冷凍(マイナス40℃)対応で、ボイル殺菌(85度30分以内)も可能です。製品は有害物質安全テストをクリアしております。

質量(g)11 材質プラマーク袋:PE,PA キャップ:PP スパウト:PE アズワン品番62-7040-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする