川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の スライサー・削り/おろし/ジューサー
川崎合成樹脂の 野菜スライサー
V刃キャベツスライサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76955805
品番
CV-010
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
V型刃でキャベツのような大きな食材でも端から挟み込むようにスライスすることができるので安定感抜群
食材を最後まで安全にスライスできるホルダー付
ボウルに固定してずれにくい固定溝付き
材質
調理プレート:ABS樹脂/安全ホルダー:AS樹脂
付属品
PC安全ホルダー
食器洗浄機
使用可能
用途
きゅうりやたまねぎからキャベツなどの大型野菜までスライス