画像準備中

Hawa マルチフォールド 30/W セット 扉 1ペア用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76962263 品番409.52.050
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

下ガイド不要な折れ戸金物です。キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定

セット内容
ランニングギア 1 個
サスペンション 1 個
ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個
ドアキャッチ 1 個
センタ-ヒンジ 4 個
4 枚扉用インターロック 1 個
インターロック 1 個
ランニングレール 1 個
扉高さ(mm)2600以下 扉幅(mm)フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650 適合扉厚(mm)19-25 適合扉質量(kg)30以下(60/ペア) すきま(mm)上下扉すきま幅:3-5 調整機能ランニングギア偏芯カムで ± 2mm 用途折れ戸 仕様キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする